1/2″ natični ključ (mm) 36 mm

Št. art.: 4305M 36mm
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4305M 36mm
EAN/GTIN 4991644077960
Številka proizvajalca 4305M 36mm
L-število L60050 1667
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 77 mm
  • Dimenzija D2: 43 mm
  • D1: 48 mm
  • Dolžina: 36 mm
  • Višina: 54 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 36 mm
  • Notranji dvojni šestkotnik
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico