{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876 | |
Točnost | 0 mm | |
Ravnost | 0,007 mm | |
Debelina | 70 mm | |
Število nastavkov z jekleno kroglico | 3 | |
Masa | 55 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 430300 630X400 | |
EAN/GTIN | 2050001042590 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 0 630X400 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
760,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
717,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Ravnost | 0,007 | 0,007 |
Točnost | 0 | 0 |
Masa | 55 | 55 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Debelina | 70 | 70 |
Vrsta izdelka | Merilna plošča | Merilna plošča |