{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 630 mm | |
| Hloubka | 400 mm | |
| Tloušťka | 70 mm | |
| Rovinnost | 0,007 mm | |
| Přesnost | 0 | |
| S ocelovými kuličkovými vložkami | ano | |
| Počet vložek s ocelovou kuličkou | 3 | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN 876 | |
| Povrch | Lapováno diamantem | |
| Tvar | pravoúhlá | |
| Druh produktu | Granitová deska | |
| Hmotnost | 55 kg | |
| Materiál | žula |
| Katalogové číslo | 430300 630X400 | |
| EAN / GTIN | 2050001042590 | |
| Číslo výrobce | 100-306 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |