Dežna jakna Level 1 XXL

Št. art.: 430120009900XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Dežni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 430120009900XXL
EAN/GTIN 7330509284797
Številka proizvajalca 430120009900XXL
L-število L00980 1181

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha, 185 g/m²

Žepi
Prednji žepi, eden z D obročem

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi

Podrobnosti
Odstranski, nastavljiva kapuca
Plastični gumbi
D-obroček

Zaključek
Nezaščiten padajoči vrat
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Prednje zapiranje
Skrita dvosmerna plastična zadrga, zapiranje Storm z gumbi

Reflex
Reflektivni trak na rami in hrbtu

Opis:

  • Dežna jakna za vas z delovnimi nalogami, ki zahtevajo lahka in gladka dežna oblačila
  • Prepustna je za veter in vodo ter ima varjene šive in odstranljivo nastavljivo kapo
  • Baketa ima spodaj neprebojni padajoči vrat z odtokom na hrbtu in je opremljena z lahko dostopnimi sprednjimi žepi, eden z D-obročem
  • Prednje zapiranje s skrito dvosmerno zadrgo do ovratnika in gumbom proti nevihti ter nastavljivimi rokavi z samopritrdilni trakom
  • Reflektivni trakovi na rokavu in hrbtu
  • Sprejeta je v skladu s standardom EN 343, zaščitna oblačila pred slabim vremenom. Barva 4600, 9900 je bila posodobljena
  • Starši model je dobavljiv, dokler so zaloge zadostne

Standard:

  • EN 343, Class 3.1

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite