Mikrometer za notranje merjenje Micromar 25-30 mm

Št. art.: 428900 25-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,40 € /kos.
  • 24,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 25 mm - 30 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,004 mm
Mera a 0 mm
Standardna globina merjenja 68 mm
Globina merjenja s podaljškom 218 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428900 25-30
EAN/GTIN 4059192010638
Številka proizvajalca 4190316

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani.
Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.
Hitri pogon z vgrajeno sklopko.
Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine.
Od 12 mm za merjenje do dna izvrtine.
Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428950, nastavitveni prstani art. 484030.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico