{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 25 mm - 30 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 0 mm | |
standardmätdjup | 68 mm | |
mätdjup med förlängning | 218 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428900 25-30 | |
EAN/GTIN | 4059192010638 | |
Tillverkarens nummer | 4190316 |