Mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 250-275mm

Št. art.: 428800 250-275
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 49,50 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 250 mm - 275 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,008 mm
Mera a 26 mm
Standardna globina merjenja 81 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom 1.581 mm
Merilno orodje analogni
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428800 250-275
EAN/GTIN 7630041108309
Številka proizvajalca 00813103

Opis

Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za visokonatančno merjenje izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (brez napake naklona prvega reda).
Merilne površine iz karbidne trdine (HV5-1300).

Obseg dobave:

Vklj. s podaljškom dolžine 150 mm art. 428802 vel.5/150, dobava v leseni škatli.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

Opomba:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov