{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 250 mm - 275 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,008 mm | |
Mitta a | 26 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 81 mm | |
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella | 1 581 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428800 250-275 | |
EAN / GTIN | 7630041108309 | |
Valmistajan numero | 00813103 |