Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui 50 mm

Prekės Nr.: 427950 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 13,90 € /vnt.
  • 20,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

15 mm
Ilgis 50 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 427950 50
EAN / GTIN 4059192005726
Gamintojo numeris 4167031

Aprašymas

Modelis:

Ilgintuvai susideda iš cilindrinių galinių ilgio etalonų, kurie spyruokliuojančiai įmontuoti matinėse chromuotose išorinėse įvorėse. Kontaktiniai paviršiai vienoda matavimo jėga priglunda vienas prie kito.

Paskirtis:

Matavimo diapazono praplėtimui iki maks. 2500 mm.

Tinka:

Mikrometrinis vidmatis Nr. 427900.
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
    Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį