Komplet za prebijanje v kovinski škatli SB

Št. art.: 424 130 0 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 424 130 0 SB
EAN/GTIN 4049002156823
Številka proizvajalca 424 130 0 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • polirana površina
  • zaobljeni robovi
  • zlato barvno potopno lakiran
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • vsi kovinski deli so GS-preizkušeni
  • v kovinski kaseti

Lastnosti:

  • Masa: 657g
  • Dolžina: 175 mm
  • Širina: 113 mm
  • Višina: 26 mm
  • Izvedba: polirane
  • Barva: gold
  • Profil: 8–kotnik
  • Umestitev: 6 kos kos