Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par 1-1,75 mm

Št. art.: 421652 1-1,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak 1 mm - 1,75 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421652 1-1,75
EAN/GTIN 4946368016030
Številka proizvajalca 126-803

Opis

Izvedba:

Kot profila navoja 60° za merjenje koraka z enim parom merilnih nastavkov (utorni in stožčasti). Za metrični in UN-navoj.

Primerno za:

Mikrometre za merjenje navoja art. 421650 in 422340.

Opomba:

Merilni nastavki za cevni navoj po ponudbi.
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
    Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico