Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten 1-1,75 mm

Artikelnummer: 421652 1-1,75

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Oplopend met 1 mm - 1,75 mm
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421652 1-1,75
EAN/GTIN 4946368016030
Nummer fabrikant 126-803

Omschrijving

Uitvoering:

Met flankhoek van 60° voor het meten van verschillende spoeden met één paar meetinserts (keep en punt). Voor metrische en UN-schroefdraden.

T.b.v.:

Schroefdraad-beugelschroefmaat nr. 421650 en 422340.

Tip:

Meetinserts voor Whitworth-schroefdraad op aanvraag.
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
    Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen