Digitalni mikrometer za merjenje navojev, Merilno območje: 0-25mm

Št. art.: 421650 0-25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 180,00 CZK /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 180,00 CZK /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 123,00 CZK /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 469,00 CZK /kos.
  • 730,00 CZK /kos.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Řada Digimatic
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce Digimatic Schraubengewinde-Bügelmessschraube
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se Da
Izolační ochrana rukou Ne
Provedení vřetena kalené
S nastavovacím rozměrem ne; ne
Měřicí vložky vyměnitelné ano
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset Da
Výška číslic 7,5 mm
Přepínání relativní / absolutní měření Da
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru Da
Aretace/svěrná páka Da
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová; digitální
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem; Slinutý karbid
Mez chyby 3 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 230 mm
Šířka celkem 121 mm
Výška celková 37 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol Ne
Lze kalibrovat Da
Obsah jednotlivý díl

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 421650 0-25
EAN/GTIN 4946368695761
Številka proizvajalca 326-251-30
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Provedení:

Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia. Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehtačky 5 − 10 N.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25−50, vč. 1 nastavovací měrky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.
Bez měřicích nástavců.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.
końcówki do pomiaru gwintów nr 421652.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript