Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom 75-100 mm

Št. art.: 421525 75-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 56,00 € /kos.
  • 30,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 75 mm - 100 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Točnost 3 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Korak vretena 0,5 mm
Vmesnik Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421525 75-100
EAN/GTIN 4946368672854
Številka proizvajalca 293-233-30

Opis

Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po DIN 863.
Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice.
Merilne površine iz karbidne trdine
Pred udarci zaščitena izvedba.
Merilno vreteno je kaljeno in brušeno.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25−50.

Dodatni pribor:

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico