Micrometru digital de exterior IP65 cu ieşire de date 75-100 mm

Cod articol: 421525 75-100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 56,00 € /buc.
  • 30,45 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 75 mm - 100 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 3 µm
⌀ pivot 6,35 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421525 75-100
EAN / GTIN 4946368672854
Număr producător 293-233-30

Descriere

Execuţie:

Precizie mai mare decât cea prevăzută de DIN 863. Afişaj LCD foarte mare (7,5 mm) pentru citire rapidă, fără erori, blocare a tastaturii. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură. Model cu protecţie contra şocurilor. Tijă de măsurare călită şi rectificată.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 etalon de reglare de la Ref. 25−50.

Accesorii opţionale:

Cod 421525 şi 421527, cablu de date Cod 497445.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături