{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0001 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421318 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192058432 | |
Tillverkarens nummer | 4157000 |