Opis:
Hitra in prilagodljiva rešitev, ki jo je mogoče zložiti in tako prihraniti prostor pri prevozu.
Najmanjši potreben prostor za počitek in prevoz.
Nedrseče aluminijaste stopnice z rebri.
Udobno in varno delo zaradi velike stojne površine (širina stopnice 360 mm, globina stopnice 230 mm).
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Konci tirnic s plastičnimi zaključki.
Lastnosti:
Delovna višina 2,67 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 6,6 kg
Širina ploščadi 360 mm
Višina ploščadi 0,67 m
Dolžina ploščadi 230 mm
Varnostna palica ne
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 3
Globina stopnice 230 mm
spodnja, zunanja širina 0,48 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 14 183.