Dvojni obročni ključ SW 3/8 x 7/16″ L.139mm

Št. art.: 41562428
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41562428
EAN/GTIN 4018754164462
Številka proizvajalca 41562428
L-število L60010 2601
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Palec, neenakomeren Zev ključa
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • Ravna različica
  • 22 zob
  • Celotna jeklena pločevina, kromirana
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Lastnosti:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Dolžina mm (L): 139 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Masa: 90 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 3/8 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 7/16 ″