Dvojitý ráčnový klíč SW 3/8 x 7/16″ D.139mm

Artiklové číslo: 41562428
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41562428
EAN / GTIN 4018754164462
Číslo výrobce 41562428
L-číslo L60010 2601
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Palcový, nerovný Rozměry klíčů
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Přímá verze
  • 22 zubů
  • Celoocelové, pochromované provedení
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Charakteristika:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Délka mm (L): 139 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 90g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/8 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 7/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku