• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé à cliquet double SW 3/8 x 7/16″ L.139mm

Réf.: 41562428
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 41562428
EAN / GTIN 4018754164462
Réf. fabricant 41562428
Article hors catalogue L60010 2601
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • en pouces, inégaux Ouverture
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • modèle droit
  • 22 dents
  • tout acier, chromé
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Caractéristique(s):

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Longueur mm (L): 139 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 90 g
  • Clé de 1 [pouce]: 3/8 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 7/16 ″

Conseillers produits et services

Connectez-vous