{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 mm | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Dolžina konic | 48 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
| Številka izdelka | 415551 200 | |
| EAN/GTIN | 4059192003135 | |
| Številka proizvajalca | 4118807 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |