Opis:
Za regale ″to-and-fro″: rešitev z vodili in vzmetnimi zavornimi valji je mogoče individualno nastaviti po višini.
Glava premične lestve in vzmetni zavorni valji na dnu zaklenejo policno lestev, ko je ta obremenjena.
Ko lestve ne uporabljate, jo lahko postavite ob polico in tako prihranite prostor.
Lastnosti:
Delovna višina 3,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 6,6 kg
Material aluminij
Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število korakov 9
Globina stopnice 80 mm
Največja navpična višina vzmetenja 2,83 m
Najmanjša navpična višina vzmetenja 2,59 m
Zunanja širina 555 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.