Strešna lestev 2,8 m z rjavo prevleko

Št. art.: 41394
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,34 m
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 10
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Zložljivo ne
Nosilnost 150 kg
Masa 4,8 kg
Dolžina lestve 2,8 m
Barva rjava
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41394
EAN/GTIN 4003866413942
Številka proizvajalca 41394
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Varen vzpon na različne naklone strehe zaradi zelo stabilne, nepremične lestve z izvensrediščnim razporedom stopnic.
  • Nedrseče kvadratne stopnice z 2 različno nagnjenima stopnicama.
  • Razporeditev stopnic zunaj sredine.
  • Robustni profili za 80 mm varnostne razdalje med stopnicami in strešno površino.
  • Enostavna prilagoditev lestve na ustrezno dolžino strehe.
  • Zunanja širina: 340 mm.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
  • Stopnice iz ekstrudiranega aluminijastega profila za največjo varnost.

Lastnosti:

  • Obremenitev največ 150 kg
  • Barva rjava
  • Teža 4,8 kg
  • Širina lestve 340 mm
  • Dolžina lestve 2,8 m
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med vodili in stopnicami navpično 280 mm
  • Število stopnic 10
  • Globina stopnice 30 mm