{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,34 m | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 10 | |
| Hloubka příčle | 0,03 m | |
| Vzdálenost příčlí | 280 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Skládací | ne | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 4,8 kg | |
| Žebřík délka | 2,8 m | |
| Barva | Hnědá | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 41394 | |
| EAN / GTIN | 4003866413942 | |
| Číslo výrobce | 41394 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |