40 A Micrómetro para exteriores 3–4”

Número de artículo: 4134903
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micromar 40
Denominación del fabricante Micromar 40 A
Embalaje Estuche
Diámetro del husillo de medición 6,5 mm
Husillo de medición giratorio no
Protector de mano aislante sí
Modelo husillo templado
Con barra de ajuste sí
Número de barras de ajuste 1 ud.
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,635 mm
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Modelo de superficies de medición planparallel
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 5,08 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 76,2 mm
Capacidad de medición máx. 101,6 mm
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4134903
EAN / GTIN 4059192003968
Número del fabricante 4134903
Número L L40080 935
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Estribo de acero con recubrimiento duro
  • Husillo de medición y yunque de acero templado, reforzado con carburo
  • Placas de aislamiento térmico
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro Micromar 40 A
  • Rango de medición estándar de fábrica en pulgadas: 3 - 4″
  • Graduación de la escala en pulgadas: .0001''
Alcance de suministro: Manual de instrucciones, +calibre de ajuste (del rango de medición 1-2″), maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 A
  • Rango de medición: 3 - 4″
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Límite de error en pulgadas: .0002″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Observación Dimensiones: * con indicación de escala ″0″
  • Dimensión a en mm: 106 mm
  • Dimensión b en mm: 58.5 mm
  • Cota c en mm: 13 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm

Norma:

Norma de fábrica