Skaitmeninis slankmatis IP67, Matavimo ribos: 300mm

Prekės Nr.: 412751 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 24,10 € /vnt.
  • 20,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo įrankiai skaitmenin.
Turinys atskira dalis
matavimo diapazonas maks. 300 mm
padalos vertė 0,01 mm
antgalių ilgis L 60 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,04 mm
IP apsaugos klasė IP67
Padalos vertė, pasirenkama taip
Gyliamatis forma kamp.
Standartas ISO 13385
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
grūdintos taip
Matavimo plokštuma pritrint.
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamačio skersmuo 3,7 mm
Automatinis išsijungimas taip
Gylio matuoklio plotis 1,3
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
produkto rūšis universalus slankmatis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412751 300
EAN / GTIN 4062406100889
Gamintojo numeris 412751 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai nušlifuotos. Slankmatis atsparus vandeniui ir dulkėms. Nenaudojamas 2 valandas automatiškai išsijungia. Tvirtas, smūgiams atsparus korpusas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 CR2032.