Digitalno pomično merilo IP67 300 mm

Št. art.: 412733 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,25 € /kos.
  • 22,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm/cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,04 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 64 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412733 300
EAN/GTIN 4059192058302
Številka proizvajalca 4103306

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Merilne površine so zelo fino lepane.
Brez merilnika globine.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli