Digitalno pomično merilo s sistemom AOS, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412632 150
Popust
134,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.600 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,4
  • Merilni postopek merilne naprave: elektromagnetni induktivni postopek
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,02 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,4
Dolžina konic 40 mm
Višina številk LCD prikazovalnika 9 mm
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Čas delovanja 20.000 h
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412632 150
EAN/GTIN 4946368667720
Številka proizvajalca 500-181-30
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem AOS (Advanced Onsite Sensor) zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.
  • Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.
  • Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.