• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Strešna lestev 4,2 m z rdečo prevleko

Št. art.: 41235
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 41235
EAN/GTIN 4003866412358
Številka proizvajalca 41235
L-število L90010 1088
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Nedrseče kvadratne stopnice z dvema različno nagnjenima stopnicama.
  • Razporeditev stopnic izven sredine.
  • Robustni profili stopnic za 80 mm varnostne razdalje med stopnicami in strešno površino.
  • Enostavna prilagoditev lestve na ustrezno dolžino strehe.
  • Zunanja širina: 340 mm.
  • Priključek med vodilom in palico z visoko trdnim kakovostnim obrobljanjem ZARGES.
  • Stebri iz ekstrudiranega aluminijastega profila za največjo varnost.

Lastnosti:

  • Obremenitev največ 150 kg
  • Barva opečno rdeča
  • Teža 6,8 kg
  • Širina lestve 340 mm
  • Dolžina lestve 4,2 m
  • Priključek s prirobnico
  • Vertikalni razmik med stopnicami 280 mm
  • Število stopnic 15
  • Globina stopnice 30 mm