Éch. de toit 4,2 m, rouge, av. revêt.

Réf.: 41235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41235
EAN / GTIN 4003866412358
Réf. fabricant 41235
Article hors catalogue L60070 3629

Description

Description:

Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
Disposition excentrée des échelons.
Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
Largeur extérieure: 340 mm.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Couleur Rouge tuile
Ecartement vertical entre les échelons / marches 280 mm
Largeur d'échelle 340 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 4.2 m
Nombre d'échelons 15
Poids 6.8 kg
Profondeur des marches 30 mm