Diagonalni rezalniki ESD aksialni

Št. art.: 405.12E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 405.12E
EAN/GTIN 3148511751862
Številka proizvajalca 405.12E
L-število L60130 8888

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaščita elektronskih komponent pred nevarnostjo elektrostatičnega praznjenja
  • ESD
  • Te klešče so primerne za delo z veliko silo in serije ter režejo širok spekter materialov
  • Model z zadrževalnikom odrezkov preprečuje izmet žice

Lastnosti:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 130
  • Razrez: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,4 - 2,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 1,0