CHAIN SHARP CS-X Brusilnik za verižne žage Ø 5,16 mm za razmik verige 3/8″.

Št. art.: 4007220835937
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220835937
EAN/GTIN 4007220835937
Številka proizvajalca 11098051
L-število L51060 174

Opis

Opis:

Paleta izdelkov PFERD vključuje brusilnike za ročno in strojno ostrenje verig. Za brusilnike Pferd je značilna dolga življenjska doba in enostavna uporaba. Brusilniki motornih žag Pferd so idealni za ročno ostrenje verig. Ročno ostrenje je bolj ekonomično in veliko bolj nežno kot mehansko ostrenje in podaljša življenjsko dobo verige z zgodnjim ponovnim ostrenjem. OSTER brusilnik verižne žage CS-X navdušuje s svojim zelo dobrim položajem datoteke, ergonomsko obliko naprave in enostavnejšim upravljanjem. naprava določa kot ostrenja 30°. Brusilnik motornih žag vključuje brusilnik, klasično linijo pila za verižno žago in pila za omejevalnike globine. Na voljo je s podrobnim navodila za uporabo v prozorni plastični vrečki za večkratno uporabo, ki ščiti pred poškodbami in kontaminacijo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: CS-X
  • Razmik verige: 3/8
  • Kot ostrenja: 30 °
  • Primerno za Ø metriko: 5,16 mm
  • Metrična širina: 63 mm
  • Poševnica: Klasična linija
  • Razdalja omejevalnika globine: 0,65 mm
  • Metrična dolžina: 315 mm
  • Višina: 20 mm

Prednosti:

  • Prilagodljiv uporaba na kraju samem zaradi kompaktne zasnove naprav.
  • Enostavno upravljanje in prednastavljen kot ostrenja.
  • Dolga življenjska doba z zamenljivimi datotekami.
  • Spremenite z desne na levi zob z obračanjem naprave, ni potrebna sprememba.
  • Optimizirana oblika za natančno vodenje in optimalno ostrino.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Upoštevajte določeno razdaljo omejevalnika globine.
  • Pferd ponuja ta brusilnik motornih žag v različnih izvedbah, ki so prilagojene različnim korakom verige.

Ustreznih izdelkov

Pribor