Pribor adapterski komplet AK za krtače za kolesa brez vozlov širok z luknjo 31,8

Št. art.: 4007220806890
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Adapter za okroglo ščetko

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220806890
EAN/GTIN 4007220806890
Številka proizvajalca 43690102
L-število L51510 722
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

PFERD TOOLS ponuja različne adapter za okrogle ščetke z luknjami. Za krožne ščetke s premerom ščetke 150 mm ali več v primernih širokih izvedbah.

Lastnosti:

  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 31,75 mm
  • Primerno za: RBU, široka različica ≥ ø 150 mm
  • Ø Luknja vključena v garnitura: ,// 5/ 14/ 12/ 25,4 (75)/ 19,2 (3/ 1)/ 22,2 (7/ 8)/ 16 (18/ 8)/ 12,7 (1/ 4)/ 20 (31/ 2)

Prednosti:

  • Omogočite uporaba ščetk na vseh pogonih orodja tako, da prilagodite premer izvrtine na želeno dimenzijo.
  • Varno držite ščetka zaradi visoke natančnosti prileganja.