Accessoires assortiment d’adaptateurs AK pour brosses plates non torsadées larges avec alésage 31,8

Réf.: 4007220806890
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Adaptateur pour brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 4007220806890
EAN / GTIN 4007220806890
Réf. fabricant 43690102
Article hors catalogue L51510 722
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

PFERD TOOLS propose différents adaptateurs pour brosses plates avec alésage. Convient aux brosses plates à partir d'un diamètre de brosse de 150 mm dans les versions larges.

Caractéristique(s):

  • Pour ø d’alésage [mm]: 31,75 mm
  • Convient pour: RBU, version large ≥ ø 150 mm
  • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: 31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/19,2 (3/4)/16 (5/8)/12,7 (1/2)

Avantage(s):

  • Permettent l'utilisation des brosses sur toutes les machines motrices par adaptation du diamètre d'alésage à la cote requise.
  • Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.
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
Connectez-vous