Krtača za kolesa brez vozlov RBU Ø70x10mm s kraticoØ6 mm jeklena žicaØ0,30

Št. art.: 4007220658444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220658444
EAN/GTIN 4007220658444
Številka proizvajalca 43104101
L-število L51510 650

Opis

Opis:

Univerzalno uporabno za čiščenje, odstranjevanje rje, glajenje, čiščenje varjenih šivov, enostavno posnemanje in odstranjevanje korozije in lakov. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Embalaža: Industrijska embalaža
  • VRT/MIN, največ: 15000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 7500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 11300 vrt./min
  • Metrična širina: 10 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 70 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Velikost zrnja: Ni določeno
  • Dolžina, obrezovanje: 19 mm
  • Dolžina, skupno: 50 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.