Brusilni kolut Ø 200x30 mm z luknjo Ø 32 mm SiC120 za trde materiale, npr. trde kovine

Št. art.: 4007220612392
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220612392
EAN/GTIN 4007220612392
Številka proizvajalca 39008458
L-število L51090 602

Opis

Opis:

Plošče brusilnih blokov Pferd so zasnovane za brusilne bloke, ki so običajno na voljo na trgu. KARBIDNA različica se uporablja na trdih materialih, npr. Za ostrenje KARBIDNIH orodij.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 3350 vrt./min
  • Metrična širina: 30 mm
  • Ø Luknja: 32 mm
  • Ø Zunanja metrika: 200 mm
  • Velikost zrnja: 120

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka dimenzijska stabilnost.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • Integrirane redukcijske puše za montaža na skoraj vsakem brusnem bloku.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z rednim odstranjevanjem plošče se sprosti ostro zrnje in ohranja ravna brusilna površina. Nosilec obdelovanca nenehno prilagajajte premeru brusnega kolesa (širina reže največ 3 mm).
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ostrenje; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Steklo
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Volframov karbid

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 35 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Pred vpenjanjem je treba na napravi brusno telo opraviti preizkus zvoka, da se zagotovi, da ni razpokana (nepoškodovan brusno telo daje jasen zvok).

Ustreznih izdelkov

Pribor