Vpenjalni vijak za brusilne plošče z luknjo 6 mm Ø gredi 6 mm Območje vpenjanja 3-10 mm

Št. art.: 4007220297650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220297650
EAN/GTIN 4007220297650
Številka proizvajalca 42400006
L-število L51050 232

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. Primeren držalo orodij za kompaktne brusne plošče POLINOX, poliflex fino brusne plošče, kolute iz filca in prstane iz tkanine.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 6/6 3-10
  • Razpon vpenjanja: 3 mm
  • Razpon vpenjanja do: 10 mm
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 6
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Ø nit: Brez specifikacije
  • Dolžina, gred: 25 mm

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.