CBN pritrjena točka krogla Ø 4,0 mm s krakom Ø 3 mm B126 (srednja) za graviranje in odstranjevanje robov

Št. art.: 4007220259085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220259085
EAN/GTIN 4007220259085
Številka proizvajalca 36304010
L-število L51170 135

Opis

Opis:

Galvansko vezane diamantne in CBN brusilne zatiče se uporabljajo pri mokrem in suhem brušenju. CBN kroglični brusilni zatiči se običajno uporabljajo za gravure ali konture, kot tudi za posnemanje robov. A = stopničasta gred

Lastnosti:

  • Ø Zunanja metrika: 4 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Velikost zrnja: B 126
  • Dolžina, gred: 41 mm
  • Dolžina, odmik: 5 mm

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: uporaba je možen tako pri suhem kot mokrem mletju. Če je mogoče, je priporočljivo mokro brušenje, da se zmanjša obraba orodja in nevarnost toplotnih poškodb. Na splošno velja naslednje: Za optimalno varčnost izberite velikost zrn čim bolj grobo in po potrebi fino. Vplivni dejavniki vključujejo trdoto materiala in zahtevano kakovost površine. Zataknjena orodja se lahko očistijo z ultrazvokom. Če je površina močno umazana, za čiščenje uporabite palica za ostrenje DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Izberite čim večji premer orodja, saj s tem povečate število vklopljenih naprav točkala. Pri notranjem brušenju premer orodja ne sme presegati 3/4 premera, ki ga je treba brusiti. Vzdolžni pomik med notranjim brušenjem ne sme presegati 2/3 širine orodja pri obratu obdelovanca Pro. Dovod je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati, rezalna hitrost, stabilnosti orodja, njegovega vpenjala in pogona orodja. Zaradi enoslojne dodelitve morata imeti delovno vreteno in vpenjalo orodij visoko natančnost koncentričnosti. Bolj ko je uporabljena velikost zrn, bolj natančna mora biti koncentričnost. Pogon orodja mora imeti zadostno pogonsko moč iz brusilnega vretena, da se zagotovi zahtevana število vrtljajev tudi pri obremenitvi. Suho brušenje: 15–25 m/s mokro mletje: 20–40 m/s..
  • Opravila obdelave: Brušenje; graviranje; notranje cilindrično brušenje
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekleno ohišje
    • Valjčna in kroglična ležajna jekla
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Orodna jekla

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.