Diamantni brusilni zatič Ø1,0 mm Ø3 mm D91 (fini) za brušenje izvrtin/radijev

Št. art.: 4007220257883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220257883
EAN/GTIN 4007220257883
Številka proizvajalca 36001009

Opis

Opis:

Galvansko vezane diamantne in CBN brusilne zatiče se uporabljajo pri mokrem in suhem brušenju. Oblika cilindra ZY je primerna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur pri stacionarni in ročni uporabi. A = stopničasta gred

Lastnosti:

  • Metrična širina: 4 mm
  • Ø Zunanja metrika: 1 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Velikost zrnja: D 91
  • Dolžina, gred: 36 mm
  • Dolžina, odmik: 9 mm

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: uporaba je možen tako pri suhem kot mokrem mletju. Če je mogoče, je priporočljivo mokro brušenje, da se zmanjša obraba orodja in nevarnost toplotnih poškodb. Na splošno velja naslednje: Za optimalno varčnost izberite velikost zrn čim bolj grobo in po potrebi fino. Vplivni dejavniki vključujejo trdoto materiala in zahtevano kakovost površine. Zataknjena orodja se lahko očistijo z ultrazvokom. Če je površina močno umazana, za čiščenje uporabite palica za ostrenje DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Izberite čim večji premer orodja, saj s tem povečate število vklopljenih naprav točkala. Pri notranjem brušenju premer orodja ne sme presegati 3/4 premera, ki ga je treba brusiti. Vzdolžni pomik med notranjim brušenjem ne sme presegati 2/3 širine orodja pri obratu obdelovanca Pro. Dovod je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati, rezalna hitrost, stabilnosti orodja, njegovega vpenjala in pogona orodja. Zaradi enoslojne dodelitve morata imeti delovno vreteno in vpenjalo orodij visoko natančnost koncentričnosti. Bolj ko je uporabljena velikost zrn, bolj natančna mora biti koncentričnost. Pogon orodja mora imeti zadostno pogonsko moč iz brusilnega vretena, da se zagotovi zahtevana število vrtljajev tudi pri obremenitvi. Suho brušenje: 8–18 m/s mokro mletje: 15–25 m/s..
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; dodelava; brušenje; notranje cilindrično brušenje; Obdelava robov (posnemanje robov, file)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov
    • Ferit (magnetni material)
    • Steklo
    • Grafit in elektroogljik
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Tehnična keramika
    • Volframov karbid

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.