Vreteno robota PGAS 4/52 RS 5.200 vrt/min/380 Watt

Št. art.: 4007220234099
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220234099
EAN/GTIN 4007220234099
Številka proizvajalca 80115017
L-število L51050 2314
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Robotska vretena podjetja PFERD TOOLS so izdelana po najvišjih standardih kakovosti in najnovejših tehnoloških standardih ter so idealna za stacionarne uporaba v robotskih celicah, obdelovalnih strojih in za vgradnjo v prenosne linije. Celovit program PFERD TOOLS ponuja optimalno kombinacijo inovativnih orodij ter zmogljivih in vzdržljivih robotskih vreten iz enega vira, od splošnih obdelovalnih opravil do posebnih aplikacij. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Za robotsko vreteno je značilna zelo visoka koncentričnost pri neprekinjeni uporabi. Ima vpenjalno stročnico iz nerjavečega jekla in planetno gonilo. Bliskovna spojka, hitrostna dušilna loputa, vpenjalna stročnica 6 mm, 1 ključa EM SW 17 mm in DM SW 20/22 mm vsak.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 380 vatov
  • Število vrtljajev: 5200 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 16
  • Metrična širina: 42 mm
  • Smer vrtenja: Desni tek
  • Zunanja cev za dovod zraka Ø: 10 mm
  • Notranja izpušna cev ø: 12 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,71 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,51 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 168 mm
  • Število kapljic olja [min]: 4 kapljic
  • Neto teža: 1,14 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 42 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Dvojni ležaji vretena za daljšo življenjsko dobo orodja.
  • Visok navor zaradi planetnih zobnikov.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.