Vřeteno robota PGAS 4/52 RS 5.200 ot/min/380 Wattů

Artiklové číslo: 4007220234099
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4007220234099
EAN / GTIN 4007220234099
Číslo výrobce 80115017
L-číslo L51050 2314
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Robotická vřetena od společnosti PFERD TOOLS jsou vyráběna podle nejvyšších standardů kvality a nejnovějších technologických standardů a jsou ideální pro stacionární hlavice v robotických buňkách, obráběcích strojích a pro instalaci do přenosových vedení. Komplexní program PFERD TOOLS nabízí optimální kombinaci inovativních nástrojů a výkonných a odolných robotických vřeten z jediného zdroje. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Vřeteno robota se vyznačuje velmi vysokou soustředností při nepřetržitém používání. Má upínací kleštiny z nerezové oceli a planetové kolo. Rychlospojka, kleština 6 mm, 1 klíče EM OK 17 mm a DM OK 20/22 mm.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 380 wattů
  • Otáčky: 5200 RPM
  • Upínací skupina kleští: 16
  • Metrika šířky: 42 mm
  • Směr otáčení: pravý chod
  • Vnější Ø přívodní vzduchové hadice: 10 mm
  • Vnitřní výstupní hadice ø: 12 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,71 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,51 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 168 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 4 kapek
  • Čistá hmotnost: 1,14 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 42 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Ložiska s dvojitým vřetenem pro delší životnost nástroje.
  • Vysoká krouticí moment díky planetové převodovce.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku