Omschrijving:
Robotassen van PFERD TOOLS zijn volgens de hoogste kwaliteitseisen en nieuwste technologische standaarden geproduceerd en zijn uitstekend geschikt voor stationair gebruik in robotcellen, gereedschapsmachines en voor de inbouw in transferlijnen. Van algemene bewerkingsopgaven tot speciale toepassingen biedt het omvangrijke PFERD TOOLS-programma de optimale combinatie van innovatieve gereedschappen en krachtige robotassen met lange levensduur uit één hand aan. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De robotas wordt gekenmerkt door een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid bij continu gebruik. Zij beschikt over een edelstaal-spantangopname en een planeetwieldrijfwerk. Snelkoppeling, toerentalreductie, spantang 6 mm, telkens 1 opspansleutel EM SW 17 mm en DM SW 20/22 mm.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 380 Watt
- Toerental: 5200 RPM
- Spantangengroep: 16
- Breedte metrisch: 42 mm
- Draairichting: Rechtsloop
- Buiten-Ø toevoerslang: 10 mm
- Binnen-ø luchtafvoerslang: 12 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.71 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.51 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 168 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 1.14 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 42 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dubbele spillagers voor een langere standtijd.
- Hoog koppel door planeetwielen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.