Izvedba:
Opis:
pisalo za označevanje z visoko frekvenco dviganja je primeren za označevanje in označevanje. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Pnevmatski sprožilnik z vrtljivim ventilom morate uporabljati z orodjem olje. 2,5 m dovodna cev z 1/4″ navojnim priključkom in navojnim skommetom (STGI), karbidna gravura. Različica ima grobo gravuro.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Zasnova ventila: Obrni se
- Različica: Grobo
- Širina igle: G (grobo)
- Metrična širina: 17 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,03 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,02 m³/min
- Metrična dolžina: 162 mm
- Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
- Neto teža: 0152 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 4 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Frekvenca, do: 32000 hod/min
- Višina: 17 mm
Prednosti:
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
- Zelo visoka dvižna frekvenca.
- Tanka in lahka zasnova omogoča preprosto vodenje.
- Sprožilnik je primeren kot različica z vrtljivim ventilom za daljši uporaba.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.