Izvedba:
Opis:
Za stožčasta grezila podjetja Pferd so značilni posebej ostri rezalni robovi, ki dosegajo zelo dobre rezultate tudi pri nizkih hitrostih rezanja. Visokozmogljiva orodja za pogrezanje s kotom 90° za 90° vijake za izravnavo za posebej trde in trde materiale, kot so zlitina, visokoodporno jeklo in nerjavno jeklo (INOX). Visoka življenjska doba in temperaturno odporna zasnova zaradi sovsebnosti.
Lastnosti:
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 640 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 640 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 640 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 960 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 640 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 960 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 640 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 640 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 1280 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 960 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 1280 vrt./min
- BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 960 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 1280 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 960 vrt./min
- Izvedba: HSSE
- ø: 5,3 mm
- Ø Metrična gred: 4 mm
- kotnik: 90 °
- Dolžina, skupno: 40 mm
Prednosti:
- Zelo visoka stopnja odstranitve in optimalno odstranjevanje odrezkov.
- Rezultati brez brisanja tudi pri nizkih hitrostih rezanja.
- Dolga življenjska doba.
- Visoka kakovost površine obdelovanca.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za hladilno sredstvo/mazivo uporabite rezalno olje ali stisnjen zrak. Še posebej primeren za izdelavo pomivalnih korit za 90° vijake.
- Opravila obdelave: Grezenje
- Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Vezana plošča
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Duroplasti
- Elastomeri
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Drugo
- Umetne mase
- Aluminijeve zlitine mehke
- Neželezne kovine mehke
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Mehki les
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Aluminijeve zlitine težko
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- les
- Cink