Dodatki Nosilec orodja BO za krtače za kolesa Ø200 mm z luknjo 22,2 na 12 mm peclju

Št. art.: 4007220107867
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Adapter za okroglo ščetko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220107867
EAN/GTIN 4007220107867
Številka proizvajalca 43595063
L-število L51510 645

Opis

Opis:

Ta držalo orodij omogoča uporaba krožnih ščetk z izvrtinami na pogonih orodij z vpenjalna stročnica, npr. Električnih ravnih brusilnikov in pogonov upogibnih gredi.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 12/22,2 200
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 22,2
  • Primerno za Ø metriko: 200 mm
  • Primerno za: Okrogli krtači RBU in RBG
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø Metrična gred: 12 mm

Prednosti:

  • Varno držite ščetka zaradi visoke natančnosti prileganja.

Opomba:

  • držalo orodij se lahko uporablja samo za premere ščetk do največ 200 mm