BRUSILO ZA VERIGE MULTITOOL CS-MT Brusilo za verižne žage Ø 5,5 mm za korak verige .404″.

Št. art.: 4007220098707
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220098707
EAN/GTIN 4007220098707
Številka proizvajalca 11091055
L-število L51060 662

Opis

Opis:

Paleta izdelkov PFERD vključuje brusilnike za ročno in strojno ostrenje verig. Za brusilnike Pferd je značilna dolga življenjska doba in enostavna uporaba. Brusilniki motornih žag Pferd so idealni za ročno ostrenje verig. Ročno ostrenje je bolj ekonomično in veliko bolj nežno kot mehansko ostrenje in podaljša življenjsko dobo verige z zgodnjim ponovnim ostrenjem. Rešitev kompaktnega ostrenja CS-MT združuje pila za verižno žago in pila za omejevalnike globine v enem ergonomskem orodju. Določena višina pila za verižno žago olajša ostrenje žaginega zoba in preprečuje poškodbe veznih členov verige. Bočno nameščen pila za omejevalnike globine omogoča individualno nastavitev omejevalnika globine. Priloženi šablona upošteva razdalje omejevalnika globine 0,65 mm (.025″) za trši les ali 0,75 mm (.030″) za mehkejši les. Brusilnik motorne žage vključuje brusilnik, klasično linijo pila za verižno žago, pila za omejevalnike globine in ergonomski ročaj za datoteke. Na voljo je s podrobnim navodila za uporabo v vrečki za pas, ki ščiti pred poškodbami in kontaminacijo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: CS-MT
  • Razmik verige: .404
  • Primerno za Ø metriko: 5,5 mm
  • Razdalja omejevalnika globine: 0,65 mm

Prednosti:

  • Prilagodljiv uporaba na kraju samem zaradi kompaktne zasnove naprav.
  • Enostavno upravljanje in prednastavljen kot ostrenja.
  • Dolga življenjska doba z zamenljivimi datotekami.
  • Kompakten brusilnik.
  • Možna je individualna nastavitev omejevalnika globine.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Pferd ponuja ta brusilnik motornih žag v različnih izvedbah, ki so prilagojene različnim korakom verige.

Ustreznih izdelkov

Pribor