Sredinski vrtalnik iz HSS za karbidni rezkar Ø 16-55 mm, višina orodja 8 mm Ø 6 mm L 48 mm

Št. art.: 4007220063873
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Centrirni sveder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220063873
EAN/GTIN 4007220063873
Številka proizvajalca 25500648
L-število L51140 971

Opis

Opis:

centrirni sveder podjetja Pferd se uporablja v kombinaciji s HSS gredmi za žaganje izvrtin, hitrimi vpenjalnimi sistemi za žage za izvrtine in rezkarji za izvrtine. Centrirni sveder HSS je zamenljiv.

Lastnosti:

  • Primerno za: LOT HM 16–55
  • Višina: 8 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Vrtanje
  • Vrste pogona: Sveder za kolono