Sredinski vrtalnik HSS Ø 6,35 mm L 90 mm za steblo žage LSS 4

Št. art.: 4007220062708
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Centrirni sveder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220062708
EAN/GTIN 4007220062708
Številka proizvajalca 25202007
L-število L51140 352

Opis

Opis:

centrirni sveder podjetja Pferd se uporablja v kombinaciji s HSS gredmi za žaganje izvrtin, hitrimi vpenjalnimi sistemi za žage za izvrtine in rezkarji za izvrtine. HSS centrirni vrtalniki za HSS žage in hitri vpenjalni sistemi za žage za luknje.

Lastnosti:

  • Oblika vpenjala: Okrogla
  • Primerno za: LS 14–210
  • Ø Metrična gred: 6,35 mm
  • Dolžina, skupno: 90 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Vrtanje
  • Vrste pogona: Sveder za kolono