Miniaturna kolesna krtača RBU Ø19x2 mm Gred-Ø3 mm Medeninasta žica-Ø0,10

Št. art.: 4007220032626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220032626
EAN/GTIN 4007220032626
Številka proizvajalca 43100553
L-število L51510 617

Opis

Opis:

Primerno za postopke lahkega ščetkanja, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in poliranje. Pferd ponuja široko paleto miniaturnih ščetk za natančno delo. Uporabljajo se lahko na pogonih za upogibanje gredi, mikromotorjih ali električnih pogonih. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 4000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 10000 vrt./min
  • Metrična širina: 2 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 19 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, obrezovanje: 5 mm
  • Dolžina, skupno: 46 mm

Prednosti:

  • Najvišja natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Delo od točke do točke je mogoče na težko dostopnih mestih.
  • Deluje brez isker.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
  • Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Cink

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.