Opis:
Datoteke za ostrenje različnih nož in škarij, ki so primerne tudi za ostrenje lopat, topov, osi in podobnih orodij. Trikotni pila v profilu noža z ribiško palico. Poševnica na dveh straneh in ozek rob. Oblika G v skladu z DIN 7262. Rezano za univerzalno ostrenje. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1272
- Metrična širina: 20 mm
- Poševnica: 2
- Višina: 1,5 mm
- Metrična dolžina: 200 mm
- Višina: 6,4 mm
- vključno s zvezek: Brez
Uporaba:
- Opravila obdelave: Izostri
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Opomba:
Različica POS je opremljena z ergonomskim ročajem za pilo.